Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BALDOR / DODGE 129294 TB-GTEZ-25M-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE6YBR TB-GTEZ-25M-PCR

BALDOR / DODGE 129294 TB-GTEZ-25M-PCR tyynylohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri

Varastossa
Tuote: BE6YBR Malli: 129294Ristiviite: TB-GTEZ-25M-PCR

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuulalaakeri
LaakerimateriaaliNikkelipäällystetty teräs
RasvatyyppiMobil-rasva FM222
KotelotyyppiNapautettu pohjatyynyn lohko
Valmistaja Sarja205 Series
KiinnitystyyppiMax elämän häkki
SormusmateriaaliTeräs
KiertoKyllä
Akselin koko25.000 "
Kierteen kokoM10 x 1.5
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. NopeusValmistaja SarjaKierteen kokoHinta
BALDOR / DODGE 129299 TB-GTEZ-107-PCR tyynylohko ja pohjalaakeri | BD6PUL TB-GTEZ-107-PCR 129299-207 Series-€440.66
BALDOR / DODGE 129298 TB-GTEZ-104-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BD8HEF TB-GTEZ-104-PCR 129298-207 Series-€440.66
BALDOR / DODGE 129295 TB-GTEZ-103-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BE3KEN TB-GTEZ-103-PCR 129295-206 Series7/16 - 14€371.43
BALDOR / DODGE 081300 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 1.0 tuumaa, poraus pyöreä, Ni-Co-teräs | BE8KEQ 0813007200 rpm--€293.77
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 081298 EZ Kleen-laakeri, akselin koko 0.7500 tuumaa, reikä pyöreä, Ni-Co-teräs | BE8MPR 0812988000 rpm--€270.92
Tarjouspyyntö
BALDOR / DODGE 139918 TB-GTEZ-50M-SHCR | BE9QAP TB-GTEZ-50M-SHCR 139918---€456.62
BALDOR / DODGE 129297 TB-GTEZ-30M-PCR tyynyliitin ja jalusta-laakeri | BF8XCW TB-GTEZ-30M-PCR 129297-206 SeriesM10 x 1.5€371.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR / DODGE 129294 TB-GTEZ-25M-PCR tyynylohko ja alustaan ​​kiinnitettävä laakeri
€316.05 / yksikkö