EATON 70122-sarjan avoimen piirin mäntäpumput


Eaton 70122 -sarjan avoimen piirin mäntäpumput käyttävät liikkuvien maatalous- ja rakennuskoneiden hydraulimoottoreita tai sylintereitä. Ne soveltuvat nosto- ja puhdistussovelluksiin.

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
70122-LBC
€2,859.07
Tarjouspyyntö
B
70122-RAG
€3,077.68
Tarjouspyyntö
A
70122-RAM
€2,915.03
Tarjouspyyntö
C
70122-RBD
€3,124.80
Tarjouspyyntö
D
70122-RCJ
€2,859.07
Tarjouspyyntö
D
70122-RCK
€3,326.59
Tarjouspyyntö
C
70122-LBJ
€3,077.68
Tarjouspyyntö
A
70122-RAL
€3,077.68
Tarjouspyyntö
E
70122-RAY
€3,172.41
Tarjouspyyntö
B
70122-RAZ
€3,057.98
Tarjouspyyntö
C
70122-RBB
€2,650.01
Tarjouspyyntö
F
70122-RBN
€3,077.68
Tarjouspyyntö
A
70122-RCM
€2,859.07
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Niiden kompakti rakenne mahdollistaa asennuksen ahtaisiin tiloihin ja tuottaa enemmän tehoa kuin tavalliset pumput.
  • Niissä on satulatyyppinen kääntölevy, jossa on terästaustainen polymeerilaakeri, joka mahdollistaa jatkuvan toiminnan ja pidentää pumpun käyttöikää.
  • Niissä on ainutlaatuinen kartiomainen muotoilu, joka vähentää tärinää, ja niissä on valinnainen tehonsäätö, joka auttaa konetta käyttämään tehoa tarkemmin.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on paineenkompensaattorin kela?

Kompensaattorikela koostuu männästä, joka liukuu sylinterimäisessä tynnyrissä, joka automaattisesti vähentää (tai pysäyttää) pumpun virtauksen, jos järjestelmän paine pumpun ulostuloaukossa nousee yli ennalta määritetyn maksimipaineen.

Kuinka asentaa avoimen piirin mäntäpumppu?

  • Asenna mäntäpumppu sellaiseen asentoon, että kotelon tyhjennys pitää öljytason yksikön keskiviivalla tai sen yläpuolella.
  • Öljytason on oltava keskiviivalla tai sen yläpuolella ennen mäntäpumpun käynnistämistä.
  • Järjestä riittävän kokoinen kotelon tyhjennyslinja rajoittamaan kotelon paine 25 psi:iin (maksimi).
  • Varmista, että kahden tai useamman pumpun pyörittämiseen tarvittava yhdistetty vääntömomentti ei saa ylittää etumäntäpumpun ottoakselin vääntömomenttia.

Mikä on näiden mäntäpumppujen venttiilien tarkoitus?

Näissä pumpuissa on venttiilit, jotka takaavat maksimaalisen lämmönsiirron ja suojaavat venttiilin istukkaa pölyltä ja lialta.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?