Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G200-DC-BR Pölysuojus 2 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CVM 5CGE7

DIXON G200-DC-BR pölysuoja 2 tuuman 250 Psi naarasliitin

Varastossa
Tuote: AE3CVM Malli: G200-DC-BRRistiviite: 5CGE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko2"
Kytkimen tyyppiDC
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON G100-DC-BR pölysuojus 1 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CUV 5CGD1 G100-DC-BR1"250 psi€43.40
DIXON G150-DC-BR pölysuojus 1-1 / 2 tuumaa 250 psi: n naarasliitin | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€68.00
DIXON G300-DC-BR Pölysuojus 3 tuuman 125 psi: n naarasliitin | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€136.89
DIXON G400-DC-BR Pölysuojus 4 tuuman 100 psi naarasliitin | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€165.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G200-DC-BR pölysuoja 2 tuuman 250 Psi naarasliitin
€73.41 / yksikkö