Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G100-DC-BR pölysuojus 1 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CUV 5CGD1

DIXON G100-DC-BR pölysuoja 1 tuuman 250 Psi naarasliitin

Varastossa
Tuote: AE3CUV Malli: G100-DC-BRRistiviite: 5CGD1
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
€43.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko1"
Kytkimen tyyppiDC
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON G150-DC-BR pölysuojus 1-1 / 2 tuumaa 250 psi: n naarasliitin | AE3CVD 5CGD9 G150-DC-BR1.5 "250 psi€68.00
DIXON G200-DC-BR Pölysuojus 2 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi€73.41
DIXON G300-DC-BR Pölysuojus 3 tuuman 125 psi: n naarasliitin | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€136.89
DIXON G400-DC-BR Pölysuojus 4 tuuman 100 psi naarasliitin | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€165.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G100-DC-BR pölysuoja 1 tuuman 250 Psi naarasliitin
€43.40 / yksikkö