Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DIXON G150-DC-BR pölysuojus 1-1 / 2 tuumaa 250 psi: n naarasliitin | AE3CVD 5CGD9

DIXON G150-DC-BR pölysuoja 1-1/2 tuuman 250 Psi naarasliitin

Varastossa
Tuote: AE3CVD Malli: G150-DC-BRRistiviite: 5CGD9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölykorkki
Rungon materiaaliTaottu messinki
Yhteyden tyyppiNainen kytkin
Kytkimen koko1.5 "
Kytkimen tyyppiDC
TiivistemateriaaliBuna-N
Max. Paine250 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5175
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7412200035
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMax. PaineHinta
DIXON G100-DC-BR pölysuojus 1 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CUV 5CGD1 G100-DC-BR1"250 psi€46.50
DIXON G200-DC-BR Pölysuojus 2 tuuman 250 psi: n naarasliitin | AE3CVM 5CGE7 G200-DC-BR2"250 psi€81.03
DIXON G300-DC-BR Pölysuojus 3 tuuman 125 psi: n naarasliitin | AE3CVW 5CGF5 G300-DC-BR3"125 psi€151.67
DIXON G400-DC-BR Pölysuojus 4 tuuman 100 psi naarasliitin | AE3CWE 5CGG3 G400-DC-BR4"100 psi€183.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DIXON G150-DC-BR pölysuoja 1-1/2 tuuman 250 Psi naarasliitin
€75.35 / yksikkö