Alkuperäinen HUOT 13167 -pora-annostelija mahtuu 1-1.5 tuumaa | AC3HQM 2TPY5

HUOT 13167 Poran annostelijan alkuperäinen tilavuus 1-1.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3HQM Malli: 13167Ristiviite: 2TPY5

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora-annostelija
Omistaa1 - 1.5 "
MateriaaliTerästä ja vinyyliä
Ei sisällyLeikkaustyökalut
Osastojen lukumäärä23
Laatikoiden lukumäärä3
Tapauksien kokonaissyvyys (tuumaa)7-3/8
Kokonaiskorkeus (tuumaa)7-3/4
Kotelon kokonaisleveys (tuumaa)14-5/8
TyyppiAlkuperäinen, Jobberin pituus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4405
Laivan korkeus (cm)24.64
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)26.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lukko sisältyy (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOmistaaOsastojen lukumääräLaatikoiden lukumääräTyyppiHinta
Alkuperäinen HUOT 13000 -pora-annostelija mahtuu 1 / 16-1 / 2 | AC3HQF 2TPX8 130001/16 - 1/2 "jakeet 64: llä293Alkuperäinen, Jobberin pituus€193.16
HUOT 13025 -pora-annostelija, alkuperäinen Jobber-pituus | AC3HQG 2TPX9 130251-60 lankamittari605Alkuperäinen, Jobberin pituus€236.89
Alkuperäisessä HUOT 13050 -porapuristimessa on Az | AC3HQH 2TPY1 13050Z263Alkuperäinen, Jobberin pituus€191.90
Alkuperäinen HUOT 13075 -pora-annostelija 1-13 x 0.5 mm | AC3HQJ 2TPY2 130751-13 mm x 0.5 mm293Alkuperäinen, Jobberin pituus€207.43
HUOT 13180 -pora-annostelijan päälokero 138 AC3HQK 2TPY3 131800.35 - 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm - 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mestari, Jobberin pituus€1,039.76
HUOT 13166 -pora-annostelijakeen 60 osastoa AC3HQL 2TPY4 1316633/64 - 63/64 "64: llä605Alkuperäinen, Jobberin pituus€264.71
HUOT 13175 -pora-annostelija Master 159 osastot | AC3HQN 2TPY6 131751/16 - 1/2 "murtoluvut 64. osuudella, # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mestari, Jobberin pituus€971.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUOT 13167 Poran annostelijan alkuperäinen tilavuus 1-1.5 tuumaa
€259.70 / yksikkö