Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISCO 1577PK Mutteri, Nylon, 9mm Leveys, 8mm Korkeus, 50Pk | AD3PAF 40K665

DISCO 1577PK mutteri, nailon, 9 mm leveys, 8 mm korkeus, 50 pk

Varastossa
Tuote: AD3PAF Malli: 1577PKRistiviite: 40K665

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUra
Lippiksen väriLuonnollinen
Korkeus8mm
MateriaaliNylon
Nastan koko4.2mm
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISCO 1577PK mutteri, nailon, 9 mm leveys, 8 mm korkeus, 50 pk
€12.89 /pakkaus