Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DISC-LOCK SSG-110 lukkoaluspultti, 1 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk | AH7CVE 36RL89

DISC-LOCK SSG-110 lukkoaluslevyn pultti, 1 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk

Varastossa
Tuote: AH7CVE Malli: SSG-110Ristiviite: 36RL89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€479.72 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukko aluslevy
VäriHopea
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin1"
Sisällä Dia.10.015 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.10.626 "
Rockwellin kovuusHRC 25
Koko1"
Paksuus0.24 "
TyyppiKiila

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.44
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)17.27
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DISC-LOCK SSG-110 lukkoaluslevyn pultti, 1 tuuman pultti, ruostumaton teräs, 50 pk
€479.72 /pakkaus