Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Split Lock Washer Hi Collar 7/8 Inch, 5PK | AB7EMH 22UH75

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 7/8 tuumaa, 5PK

Varastossa
Tuote: AB7EMH Malli: U37200.087.0001Ristiviite: 22UH75 / 42JW18

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSplit Lock aluslevy
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii pulttikokoihin7 / 8 "
Sisällä Dia.0.878 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.1.291 "
Rockwellin kovuusC46
Paksuus0.234 "
TyyppiHei kaulus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0927
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318210090
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U37200.087.0001 Jaettu lukkoaluslevy Hi Collar 7/8 tuumaa, 5PK
€12.52 /pakkaus