Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WERA TOOLS 05071100003 Yleiskärjenpidike ruostumaton teräs 1/4 tuuman istukka 2 L | AC8WXW 3EJY4

WERA TOOLS 05071100003 Yleiskärjenpidike ruostumaton teräs 1/4 tuuman istukka 2 L

Varastossa
Tuote: AC8WXW Malli: 05071100003Ristiviite: 3EJY4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskärjen pidike
Rungon halkaisija19 / 32 "
Kuusiokoko1 / 4 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus2"
TyyppiPikavapautus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaCZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WERA TOOLS 05071100003 Yleiskärjenpidike ruostumaton teräs 1/4 tuuman istukka 2 L
€35.06 / yksikkö