Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON SC387 -lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F | AE4GNZ 5KE63

DICKSON SC387 lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F

Varastossa
Tuote: AE4GNZ Malli: SC387Ristiviite: 5KE63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä kaaviotallennin
tarkkuus+/-2 astetta F (+/-1 aste C)
Kaavion koko (tuumaa)3
Syvyys2.3 "
Pituus3.7 "
VirtalähdeAA Battery
Tallennusaika24 tuntia Tai 7 päivää
Temp. alue50 - 96 astetta F, 10 - 35 astetta C
TyyppiErittäin kompakti lämpötila
Leveys3.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi9025801000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)Temp. alueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta
DICKSON SC367 -lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, -14 - 32 astetta. F | AE4GNW 5KE57 SC3673-14 - 32 astetta F, -25 - 0 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€522.11
DICKSON SC377 -lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 4 - 50 astetta. F | AE4GNX 5KE59 SC37734 - 50 astetta F, -15 - 10 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€522.11
DICKSON SC386 -lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 22 - 68 astetta. F | AE4GNY 5KE61 SC386322 - 68 astetta F, -5 - 20 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€534.62
DICKSON SC397 -lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 76 - 122 astetta. F | AE4GPA 5KE65 SC397376 - 122 astetta F, 25 - 50 astetta C24 tuntia Tai 7 päivää+/-2 astetta F (+/-1 aste C)AA Battery€522.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON SC387 lämpötilakaaviotallennin, 3 tuumaa, 50 - 96 astetta. F
€532.13 / yksikkö