Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PW479 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 500 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHF 16A182

DICKSON PW479 karttatallennin, 4 tuumaa, 0 - 500 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus

Varastossa
Tuote: AA7JHF Malli: PW479Ristiviite: 16A182
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
€1,070.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarttatallennin
tarkkuus+ / - 2%
hälytysN
Akun1 vuosi
KalibrointitodistusYleinen
Kaavion koko (tuumaa)4
Yhteys1/4 "NPT-lanka, 5/8" kuusiokolo
Syvyys2.9 "
Digitaalinen lukemaN
näyttöN
Kosteusalue0-95%: n suhteellinen kosteus ei tiivistymistä
Pituus6.25 "
VirtalähdeAA Battery
Painealue0 - 500 psi
Tallennusaika7 Days
Kauko-anturiN
Temp. alue-22 - 122 F (-30 - 50 ° C)
TyyppiPaine
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi9025804000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paineen tarkkuus (2% koko asteikosta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)PainealueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta
DICKSON PW470 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHC 16A179 PW47040 - 100 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,030.82
DICKSON PW474 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 200 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHD 16A180 PW47440 - 200 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,034.16
DICKSON PW476 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 300 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHE 16A181 PW47640 - 300 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,030.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PW479 karttatallennin, 4 tuumaa, 0 - 500 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus
€1,070.96 / yksikkö