Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON PW476 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 300 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHE 16A181

DICKSON PW476 karttatallennin, 4 tuumaa, 0 - 300 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus

Varastossa
Tuote: AA7JHE Malli: PW476Ristiviite: 16A181
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
€1,030.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarttatallennin
tarkkuus+ / - 2%
hälytysN
Akun1 vuosi
KalibrointitodistusYleinen
Kaavion koko (tuumaa)4
Yhteys1/4 "NPT-lanka, 5/8" kuusiokolo
Syvyys2.9 "
Digitaalinen lukemaN
näyttöN
Kosteusalue0-95%: n suhteellinen kosteus ei tiivistymistä
Pituus6.25 "
VirtalähdeAA Battery
Painealue0 - 300 psi
Tallennusaika7 Days
Kauko-anturiN
Temp. alue-22 - 122 F (-30 - 50 ° C)
TyyppiPaine
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)20.57
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9026208000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson PW476 -karttatallenninta käytetään teollisissa hitsaussovelluksissa. Se on suunniteltu optimaalista suorituskykyä varten ja keskittyy kestävyyteen ja tehokkuuteen. Tämä karttatallennin on välttämätön työkalu hitsausalan ammattilaisille.

Ominaisuudet:

  • Tässä karttatallentimessa on hälytys reaaliaikaista seurantaa ja reagointia varten.
  • Se saa virtansa AA-paristoista, mikä varmistaa helposti saatavilla olevan ja laajasti saatavilla olevan virtalähteen.
  • Tämä karttatallennin sisältää kalibrointitodistuksen (yleinen) mittausten tarkkuuden parantamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon karttatallentimen valinnassa?

A.

  • Tunnista karttatallentimen erityinen tarkoitus ja sovellus.
  • Harkitse tarvittavien mittausten tyyppiä ja varmista yhteensopivuus.
  • Arvioi tallentimen tarkkuus sovellusvaatimusten perusteella.
  • Valitse sopiva kaavion koko ja resoluutio saadaksesi yksityiskohtaisia ​​tietoja.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä karttatalleninta?

A.

  • Suorita säännöllisiä silmämääräisiä tarkastuksia.
  • Käytä puhdistukseen hankaamattomia materiaaleja.
  • Noudata valmistajan puhdistusohjeita.
  • Sammuta tallennin ennen puhdistamista.
  • Käytä kansia näytön naarmuuntumisen estämiseksi.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä Dickson PW476 -karttatallennin?

A.

  • Vaihda suositellun käyttöiän lopussa.
  • Vaihda, jos vaurio on korjaamaton.
  • Päivitä lisäominaisuuksia varten.
  • Vaihda, jos kalibrointi epäonnistuu jatkuvasti.
  • Vaihda, kun sovellusta on kehitettävä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)PainealueTallennusaikatarkkuusVirtalähdeHinta
DICKSON PW470 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 100 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHC 16A179 PW47040 - 100 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,030.82
DICKSON PW474 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 200 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHD 16A180 PW47440 - 200 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,034.16
DICKSON PW479 -kartan tallennin, 4 tuumaa, 0 - 500 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus | AA7JHF 16A182 PW47940 - 500 psi7 Days+ / - 2%AA Battery€1,070.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON PW476 karttatallennin, 4 tuumaa, 0 - 300 psi, 7 päivän tai 24 tunnin kaavion kiertonopeus
€1,030.82 / yksikkö