Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C674 -paperikartta, 6 tuumaa, alue 0 - 300, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AD2GED 3PAC2

DICKSON C674 paperikartta, 6 tuumaa, alue 0–300, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2GED Malli: C674Ristiviite: 3PAC2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)6
alue0 ja 300
Tallennusaika24 tuntia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C657 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100 alue, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKQ 1LXJ6 C65760 ja 1007 päivä60€92.20
DICKSON C660 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 250 astetta. F/C, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKY 1LXK4 C66060 - 250 astetta F/C24 tuntia.60€92.20
DICKSON C651 -paperikartta, 6 tuumaa, -50 - 50 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 - 50 astetta F/C7 päivä60€92.20
DICKSON C659 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 250 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLB 1LXK7 C65960 - 250 astetta F/C7 päivä60€92.20
DICKSON C658 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLC 1LXK8 C65860 ja 10024 tuntia.60€92.20
DICKSON C662 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 500 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLD 1LXK9 C66260-500 astetta F.24 tuntia.60€91.59
DICKSON C653 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 50 astetta. F, -50 - 0 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLF 1LXL3 C65360 - 50 astetta F, -50 - 0 astetta C7 päivä60€92.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C674 paperikartta, 6 tuumaa, alue 0–300, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus
€66.54 /pakkaus