Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN FWP-32A22F Semiconductor Fuse, 32A, 660V | BC9VEB

BUSSMANN FWP-32A22F puolijohdesulake, 32A, 660V

Varastossa
Tuote: BC9VEB Malli: FWP-32A22F
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
€56.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuolijohdesulake
Vartalo tyyliKasetin sulakkeet
Nykyinen arvostelu32A
Halkaisija22.2mm
EAN5027590500623
Sulakkeen koko / ryhmä22 mm x 58 mm
SulaketyyppiNopea isku
Indikaattorin tyyliIlman indikaattoria
Keskeytysluokitus200kA
Pituus58mm
Valmistaja SarjaFWP-22F
AsennustyyliSäilytyslaatikko
PakkausPääosa
Irtisanomisen tyyppiLeikata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)5.79
Laivan leveys (cm)2.29

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVartalo tyyliNykyinen arvosteluSulakkeen koko / ryhmäHinta
BUSSMANN FWP-25A22F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 25A | BD2PNR FWP-25A22FKasetti25A22 x 58 mm€59.42
BUSSMANN FWP-20A22F Semiconductor Fuse, Fast Blow, 20A | BD3QUF FWP-20A22FKasetti20A22 x 58 mm€59.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN FWP-32A22F puolijohdesulake, 32A, 660V
€56.41 / yksikkö