NUMATICS Liitinkäämi 22mm


Suodattaa
Suunnittelu: DIN 43650, muoto B , Korkeus: 1.187 " , Pituus: 1 9 / 16 " , Max. Ympäristön lämpötila: 180 F , Tyyppi: 22 mm DIN , Leveys: 13 / 16 "
TyyliMalliJänniteHinta (ei alv)
A
230-365V
24 VDC€38.68
B
230-364 musta 12 päätä
24V ja 220V€16.05
C
230-363 harmaa 14 pää
24V ja 220V€16.05
A
230-366V
110V€38.14
A
230-367V
220V€38.68

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?