Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DICKSON C657 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100 alue, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKQ 1LXJ6

DICKSON C657 paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100 alue, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB2GKQ Malli: C657Ristiviite: 1LXJ6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä paperikaavio
Kaavion koko (tuumaa)6
alue0 ja 100
Tallennusaika7 päivä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)15.49
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi4823400000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Dickson C657 -paperikartta on huippuluokan komponentti, jota käytetään elektronisissa sovelluksissa. Se on näkyvästi piiri- ja elektroniikkalaitteiden valmistuksessa. Tämä paperikartta on ihanteellinen luotettavuuden ja yhteensopivuuden vuoksi, mikä varmistaa elektronisten järjestelmien saumattoman toiminnan.

Ominaisuudet:

  • Dickson C657 pyöreä paperikartta on 6 tuuman kartta, joka toimitetaan 60 kappaleen pakkauksissa ja sopii 6 tuuman karttatallenteille.
  • Se mittaa lämpötila-alueen 0 - +/-100 astetta F / C.
  • Se tarjoaa 7 päivän tallennusajan.

Yhteensopivat lisävarusteet:

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on pyöreä kaavio?

V. Ympyräkaavio, joka tunnetaan myös pyöreänä kaaviona, on tapa hahmotella tietojoukko tai näyttää tietyn muuttujan eri arvot. Tämän tyyppisessä kaaviossa ympyrä on jaettu sarjaan segmenttejä.

K. Mitä käyttötarkoituksia karttatallenteille on?

V. Karttatallentimia käytetään sovelluksissa, joissa tarvitaan välitöntä visuaalista palautetta eikä käyttäjällä ole teknisiä valmiuksia ladata ja tarkastella tietoja tietokoneella, kuten vaara-alueilla tai etäekologisissa tutkimuksissa.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan tämän paperikaavion?

A.

  • Varmista, että karttatallentimen virta on katkaistu ennen puhdistamista.
  • Pyyhi ulkopuoli miedolla, hankaamattomalla puhdistusaineella ja pehmeällä liinalla.
  • Vältä altistamasta karttatallenninta vedelle tai liialliselle kosteudelle.
  • Puhdista kynän osat varovasti pehmeällä harjalla poistaaksesi kaikki roskat.
  • Tarkasta säännöllisesti kaaviot ja kynät kulumisen tai vaurioiden varalta.

K. Milloin minun pitäisi vaihtaa tämä Dickson C657 -paperikartta?

A.

  • Vaihda karttatallennin, jos se antaa jatkuvasti epätarkkoja lukemia.
  • Vaihda, jos siinä on mekaanisia vikoja tai epäsäännöllisyyksiä.
  • Päivitä uuteen malliin, jos tekniikka on vanhentunut tai ei enää täytä vaatimuksia.
  • Jos vaurio on laaja ja korjauskelvoton, vaihto on tarpeen.

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa käyttäessäni tätä paperitaulukkoa?

A.

  • Varmista asianmukainen ilmanvaihto alueella, jossa paperikarttatallenninta käytetään.
  • Vältä tuuletusaukkojen tukkimista tai laitteen ilmavirran estämistä ylikuumenemisen estämiseksi.
  • Pidä syttyvät materiaalit poissa karttatallentimen läheltä palovaaran vähentämiseksi.
  • Tarkista säännöllisesti virtajohdot ja liitännät vaurioiden tai kulumisen varalta.
  • Noudata valmistajan sähköteknisiä tietoja ja virtalähteitä koskevia ohjeita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaavion koko (tuumaa)alueTallennusaikaPkg. MääräHinta
DICKSON C660 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 250 astetta. F/C, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKY 1LXK4 C66060 - 250 astetta F/C24 tuntia.60€92.20
DICKSON C651 -paperikartta, 6 tuumaa, -50 - 50 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GKZ 1LXK5 C6516-50 - 50 astetta F/C7 päivä60€92.20
DICKSON C659 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 250 astetta. F/C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLB 1LXK7 C65960 - 250 astetta F/C7 päivä60€92.20
DICKSON C658 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLC 1LXK8 C65860 ja 10024 tuntia.60€92.20
DICKSON C662 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 500 astetta. F, 24 tunnin tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLD 1LXK9 C66260-500 astetta F.24 tuntia.60€91.59
DICKSON C653 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 50 astetta. F, -50 - 0 astetta C, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLF 1LXL3 C65360 - 50 astetta F, -50 - 0 astetta C7 päivä60€92.20
DICKSON C661 -paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 500 astetta. F, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus | AB2GLG 1LXL5 C66160-500 astetta F.7 päivä60€91.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DICKSON C657 paperikartta, 6 tuumaa, 0 - 100 alue, 7 päivän tallennus, 60 kpl pakkaus
€92.20 /pakkaus