DEWALT PFM1411520 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 8 tuumaa, teräs, 25 PK | CD2HYM 411D52

DEWALT PFM1411520 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 8 tuumaa, teräs, 25 PK

Varastossa
Tuote: CD2HYM Malli: PFM1411520Ristiviite: 411D52

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€249.49 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuviankkuri
Ankkuri Dia.1 / 2 "
Ankkurin pituus8"
Poranterän koko1 / 2 "
Reunan etäisyys1-3 / 4 "
Suorittaa loppuunSinkitty
LuokkaEi arvosteltu
Pään tyyliHex-aluslevy
MateriaaliTeräs
Maks. Työn paksuus6.25 "
Min. Upotus1.75 "
RuuvityyppiRuuviankkuri
Lopullinen leikkaus (Lb.)10,290
Lopullinen jännitys (paunaa)17,235

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT PFM1411520 kuusioaluslevyn ankkuriruuvi, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 8 tuumaa, teräs, 25 PK
€249.49 /pakkaus