EXTRACT-ALL S-985-1 Suodatuskaapin tuuletin 250 pm AD7UFN 4GJR2

EXTRACT-ALL S-985-1 Suodatinkaapin tuuletin 250 Cfm

Tuote: AD7UFN Malli: S-985-1Ristiviite: 4GJR2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähde kerää ilmanpuhdistusjärjestelmä
Ilmavirta250 CFM
Vahvistimet AC1.71
Syvyys13 "
Korkeus10 "
Hz60
MountKaappi
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Äänitaso63 @ 5 Ft
TyyppiSuodatuskaapin tuuletin
Jännite120
Watts200
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.91
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)47.24
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVahvistimet ACÄänitasoWattsHinta
EXTRACT-ALL S-985-1A Source Capture ilmanpuhdistusjärjestelmä, 13" leveys | AD7UFP 4GJR3 S-985-1A350 cfm2.866 @ 5 Ft350€1,010.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXTRACT-ALL S-985-1 Suodatinkaapin tuuletin 250 Cfm