Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DWHT43224 Laatikkopalkkien taso alumiinia 24 tuumaa | AH3CDQ 31CM98

DEWALT DWHT43224 Laatikkopalkkien taso alumiinia 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3CDQ Malli: DWHT43224Ristiviite: 31CM98

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus24 "
Magneetti tyyppiEi eristetty
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä0
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.954
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: ei-magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWHT43025 Box Beam Level Alumiini 24 tuumaa Keltainen | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "€94.37
DEWALT DWHT43248 Laatikkopalkkien taso alumiinia 48 tuumaa | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "€132.02
DEWALT DWHT43049 Laatikkopalkkien taso alumiinia 48 tuumaa keltainen | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "€136.22
DEWALT DWHT43172 Laatikkopalkkien taso alumiinia 72 tuumaa | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "€215.49
Tarjouspyyntö
DEWALT DWHT43079 Laatikkopalkkien taso alumiinia 78 tuumaa | AH3CDW 31CN04 DWHT4307978 "€214.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT43224 Laatikkopalkkien taso alumiinia 24 tuumaa
€87.92 / yksikkö