IDEAL 30-1642 In-line-liittimet 2-porttinen - pakkaus 2500 | AE6YJW 5VYK2

IDEAL 30-1642 In-line-liittimet 2-porttiset - 2500 kpl

Varastossa
Tuote: AE6YJW Malli: 30-1642Ristiviite: 5VYK2

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€969.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyönnä liitin sisään
VäriOranssi
Connector TypeButt liitos
Korkeus0.41 "
Pituus1"
Maks. Jännite600
Maks. Lankayhdistelmä12-20 kiinteä, 12-16 säikeinen, 14-18 tinakuidutettu
Maks. Langan koko12 kiinteää, 12-säikeistä, 14-tinaa-säikeistä
Min. Langan koko20 kiinteää, 16-säikeistä, 18-tinaa-säikeistä
Vaijerivalikoima20-12 AWG Kiinteä, 18-12 AWG säikeinen
Langan tyyppiKiinteä tai hukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.775
Laivan korkeus (cm)22.23
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polykarbonaattikotelo, Juototon Butt Splice

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
IDEAL 30-1042 In-line-liittimet 2-porttinen - 100 kpl pakkaus | AE6YJU 5VYJ9 30-1042100€45.54
IDEAL 30-1042J In-line-liittimet 2-porttinen - 300 kpl pakkaus | AE6YJV 5VYK1 30-1042J300€133.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IDEAL 30-1642 In-line-liittimet 2-porttiset - 2500 kpl
€969.75 /pakkaus