DEWALT DWHT43079 Laatikkopalkkien taso alumiinia 78 tuumaa | AH3CDW 31CN04

DEWALT DWHT43079 Laatikkopalkkien taso alumiinia 78 tuumaa

Tuote: AH3CDW Malli: DWHT43079Ristiviite: 31CN04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€214.13 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaatikkotaso
tarkkuus0.0005 "
VäriKeltainen
KehysmateriaaliAlumiini
Pituus78 "
Magneetti tyyppiHarvinainen maa
Urien lukumäärä0
Tasopullojen määrä1
Magneettien lukumäärä10
Plumb-injektiopullojen määrä2
Pullojen kokonaismäärä3
Vial MateriaaliErittäin vaikuttava akryyli
Injektiopullon tyyppiTukkia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.844
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaTH

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Magneettinen / ei-magneettinen: magneettinen
    • Eniten luettu: Kyllä
    • 30 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • 45 asteen injektiopullojen määrä: 0
    • Valaistu pullo: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
DEWALT DWHT43224 Laatikkopalkkien taso alumiinia 24 tuumaa | AH3CDQ 31CM98 DWHT4322424 "€87.92
DEWALT DWHT43025 Box Beam Level Alumiini 24 tuumaa Keltainen | AH3CDR 31CM99 DWHT4302524 "€94.37
DEWALT DWHT43248 Laatikkopalkkien taso alumiinia 48 tuumaa | AH3CDT 31CN01 DWHT4324848 "€132.02
DEWALT DWHT43049 Laatikkopalkkien taso alumiinia 48 tuumaa keltainen | AH3CDU 31CN02 DWHT4304948 "€136.22
DEWALT DWHT43172 Laatikkopalkkien taso alumiinia 72 tuumaa | AH3CDV 31CN03 DWHT4317272 "€215.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DWHT43079 Laatikkopalkkien taso alumiinia 78 tuumaa
€214.13 / yksikkö