Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2574 muurausterä 1/4 tuumaa | AE2DAJ 4WM63

DEWALT DW2574 muurausterä 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2DAJ Malli: DW2574Ristiviite: 4WM63

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuurausporanterä
Poraus pituus4"
Kokonaispituus7"
Varren koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8207502030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
DEWALT DWA5101 3/16 x 6 tuuman kuusiokoloinen muurausporanterä, leikkuupäiden lukumäärä 2 | CD2FDW 45HF06 DWA51016"€9.94
DEWALT DWA5102 1/4 x 6 tuuman kuusiokoloinen muurauspora, leikkuripäiden lukumäärä 2 | CD2FDX 45HF07 DWA51026"€9.00
DEWALT DWA5100 5/32 x 6 tuuman kuusikulmainen porakruunu, leikkuuterien määrä 2 | CD2HJR 45HF05 DWA51006"€8.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2574 muurausterä 1/4 tuumaa
€10.49 / yksikkö