Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT DW2024 2 kaksipäinen kärki | AD9AGG 4NX69

DEWALT DW2024 2 kaksipäistä terää

Varastossa
Tuote: AD9AGG Malli: DW2024Ristiviite: 4NX69

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen pää
Bit tyyliPhillips
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2"
Pistekoko#2
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
TyyppiKaksinkertainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
DEWALT DW2028 # 2 Phillips-kärki | AD9AGK 4NX73 DW20281€4.55
DEWALT DW2215 -pääteterä, #2, pakkaus 3 | AE8XJK 6GD88 DW22153€9.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DW2024 2 kaksipäistä terää
€5.22 / yksikkö