Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NORTH BY HONEYWELL NF11HD / 10XL Päällystetyt Hanskat Xl Musta / Sininen Pr | AD8JPF 4KMZ6

NORTH BY HONEYWELL NF11HD/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Musta/sininen Pr

Varastossa
Tuote: AD8JPF Malli: NF11HD/10XLRistiviite: 4KMZ6

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällystetyt käsineet
ANSI / ISEA-hankaustaso3
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso2
Pinnoitteen peittoPalm / Rystyset
Päällystyskuvioitu
PäällystysmateriaaliVinyyli / PVC
VäriMusta / sininen
LäimäysNeuloa ranne
Mitata15
Liner-materiaaliNylon
KokoXL
Ehdotettu käyttöympäristöKuiva / kevyt öljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)25.91
Laivan pituus (cm)29.46
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPinnoitteen peittoPäällystysVäriLäimäysLiner-materiaaliKokoPkg. MääräHinta
NORTH BY HONEYWELL NF11HD / 8M päällystetyt käsineet M musta / sininen Pr | AD8JPD 4KMZ4 NF11HD / 8MPalm / RystysetkuvioituMusta / sininenNeuloa ranneNylonM2€15.68
NORTH BY HONEYWELL NF11HD / 9L päällystetyt käsineet L Musta / sininen Pr | AD8JPE 4KMZ5 NF11HD / 9LPalm / RystysetkuvioituMusta / sininenNeuloa ranneNylonL2€15.68
NORTH BY HONEYWELL NF11HD / 11XXL päällystetyt käsineet 2xl musta / sininen Pr | AD8JPG 4KMZ7 NF11HD / 11XXLPalm / RystysetkuvioituMusta / sininenNeuloa ranneNylon2XL2€15.68
NORTH BY HONEYWELL NF11HD / 7S Päällystetyt käsineet PVC Foamed S Musta / sininen Pr | AF8YKR 29JU44 NF11HD / 7S3/4 upotusvaahtoSininen / MustaNeuloaNailon / synteettinenS2€15.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NORTH BY HONEYWELL NF11HD/10XL Pinnoitetut käsineet Xl Musta/sininen Pr
€15.68 /pakkaus