DAYTON 20FT11 Upblast -hengitysrengas 11 tuumaa 115v | AF6RAR

DAYTON 20FT11 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v

Varastossa
Tuote: AF6RAR Malli: 20FT11Ristiviite: 20FT10

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,323.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpblast-tuuletin
koollaKyllä
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
Pohjan korkeus1.75 "
Pohjan pituus19 "
Pohjan leveys19 "
CFM @ 0.000 tuumaa. SP1260
CFM @ 0.125 tuumaa. SP1209
CFM @ 0.250 tuumaa. SP1156
CFM @ 0.375 tuumaa. SP1100
CFM @ 0.500 tuumaa. SP1041
CFM @ 0.625 tuumaa. SP981
CFM @ 0.750 tuumaa. SP918
CFM @ 0.875 tuumaa. SP846
CFM @ 1.000 tuumaa. SP759
Drive TypeSuora
KoteloKehrätty alumiini
Hz60
Maks. BHP0.25
Maks. Tulolämpötila300 Tutkinnot
Maks. Käyttövahvistimet5.0
Moottori HP1/4
Moottorin jännite115
AsennuspaikkaKatto
Nopeuksien määrä1
Kokonaisdia.24.875 "
Kokonaiskorkeus28.25 "
Vaihe1
vaatiiKaton reunus uutta asennusta varten
RPM1725
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Akselin halkaisija. Pyörän pää1 / 2 "
Äänet @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.8
Äänet @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.13.4
Äänet @ 0.500-In. SP @ 5 Ft.12.3
Vakionopeussovellus48C172
Nopeus hallittavissaKyllä
Pyörän halkaisija11 "
Pyörän materiaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)81.79
Laivan pituus (cm)78.23
Laivan leveys (cm)78.23
HS-koodi8414596060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Adj. UL 762 Keittiön katon reunusvarastonumero (4HX61)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCFM @ 0.375 tuumaa. SPkoollaKokoonpantuna / kokoamattomanaCFM @ 0.500 tuumaa. SPCFM @ 0.625 tuumaa. SPCFM @ 0.750 tuumaa. SPCFM @ 0.875 tuumaa. SPCFM @ 1.000 tuumaa. SPHinta
DAYTON 7A641 Upblast -hengityslaite 24-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3AKW 7A6416947EiKokoonpanematon66156304600256565282€2,671.87
DAYTON 7A643 Upblast -hengityslaite 30-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3AKY 7A6436231EiKokoonpanematon5440----€4,381.07
DAYTON 7A645 Upblast -hengityslaite 30-1 / 2 tuumaa 115 / 230v | AF3ALA 7A6458705EiKokoonpanematon8226770870846272-€4,459.52
DAYTON 7A646 Upblast -hengitysrengas 36 tuumaa 115 / 230v | AF3ALB 7A6467286EiKokoonpanematon5767----€7,147.19
DAYTON 7A647 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 115 / 208-230v | AF3ALC 7A6478556EiKokoonpanematon7575----€6,988.49
DAYTON 7A719 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APE 7A7197286EiKokoonpanematon5767----€7,007.10
DAYTON 7A720 Upblast -hengityslaite 36 tuumaa 208-230 / 460v | AF3APF 7A7208556EiKokoonpanematon7575----€7,277.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 20FT11 Upblast -tuulettimen pyörä 11 tuumaa 115v
€1,323.62 / yksikkö