DEWALT DCE200M2/DCB205 Press Tool Kit, 20V Max*, vakio, pistoolikahva | CP3RDL 165GT3

DEWALT DCE200M2/DCB205 Puristustyökalusarja, 20V Max*, vakio, pistoolikahva

Varastossa
Tuote: CP3RDL Malli: DCE200M2/DCB205Ristiviite: 165GT3

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,248.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCE200M2K/DCB205 Press Tool Kit, 20V Max*, Vakio, Pistoolikahva | CP3RDM 165GT4 DCE200M2K/DCB205€5,419.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCE200M2/DCB205 Puristustyökalusarja, 20V Max*, vakio, pistoolikahva
€3,248.44 / yksikkö