DEWALT DCE200M2K/DCB205 Press Tool Kit, 20V Max*, Vakio, Pistoolikahva | CP3RDM 165GT4

DEWALT DCE200M2K/DCB205 puristustyökalusarja, 20 V Max*, vakio, pistoolikahva

Varastossa
Tuote: CP3RDM Malli: DCE200M2K/DCB205Ristiviite: 165GT4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,419.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalusarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT DCE200M2/DCB205 Press Tool Kit, 20V Max*, vakio, pistoolikahva | CP3RDL 165GT3 DCE200M2/DCB205€3,248.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT DCE200M2K/DCB205 puristustyökalusarja, 20 V Max*, vakio, pistoolikahva
€5,419.18 / yksikkö