DEWALT D55168 kannettava ilmakompressori | CD3WJJ 445K71

DEWALT D55168 Kannettava ilmakompressori

Varastossa
Tuote: CD3WJJ Malli: D55168Ristiviite: 445K71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€978.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
SylinterimateriaaliTeräs
dBA @ 3 jalkaa78.5
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI5.00
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP1.60
Tulojännite120 VAC
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine225 psi
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus44.75 "
Kokonaispituus24.5 "
kokonaisleveys22 "
Säiliön koko15 gal.
Säiliön tyyppiPystysuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
DEWALT D55146 kannettava ilmakompressori CD3VPL 445K70 D55146Yleismaailmallinen15 "33.5 "23 "4.5 gal.€870.37
DEWALT D55167 kannettava ilmakompressori | CD3YCT 445K72 D55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€947.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D55168 Kannettava ilmakompressori
€978.86 / yksikkö