DEWALT D55146 kannettava ilmakompressori CD3VPL 445K70

DEWALT D55146 Kannettava ilmakompressori

Varastossa
Tuote: CD3VPL Malli: D55146Ristiviite: 445K70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€870.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava ilmakompressori
(F) NPT-ulostulo1 / 4 "
Keskim. Pumpun elämä1,000 hr.
SylinterimateriaaliTeräs
dBA @ 3 jalkaa78.5
Ilmainen ilma CFM @ 90 PSI5.00
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine5.20
Täyden kuorman ampeerit15.0
HP1.60
Tulojännite120 VAC
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine225 psi
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus15 "
Kokonaispituus33.5 "
kokonaisleveys23 "
Säiliön koko4.5 gal.
Säiliön tyyppiHot Dog

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysSäiliön kokoHinta
DEWALT D55168 kannettava ilmakompressori | CD3WJJ 445K71 D55168Yleismaailmallinen44.75 "24.5 "22 "15 gal.€978.86
DEWALT D55167 kannettava ilmakompressori | CD3YCT 445K72 D55167UMCE30 "39.625 "16.5 "15 gal.€947.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D55146 Kannettava ilmakompressori
€870.37 / yksikkö