80/20 14073 2 reiän kulmakiinnike malleille 30-3030

  • Malli: 14073

  • Tuotenumero: AE4EZD

  • Merkki: 80 / 20

  • Ristiviite: 5JRT2

Varastossa
€ 9.62 (ei alv)

Hanki se Perjantai, lokakuu 1

Ilmainen toimitus

Maksutavat

  • NET30-ehdot yritykselle, Hae nyt
  • Osta ostotilauksella, Lähetä nyt
  • Suorita maksu Proforma-laskulla

Valmistajan numero:

30 päivän ilmainen paluu

€ 9.62/ yksikkö
Qty:
€ 9.62

Tuotteen tiedot:

erä2-reikäinen kulmakiinnike

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Liittyvät tuotteet

Svg-vektorikuvakkeet: http://www.onlinewebfonts.com/icon

Pyydä tarjous

80/20 14073 2 reiän kulmakiinnike malleille 30-3030

Määrä

Soittaa minulle takaisin

Anna nimesi / puhelinnumerosi ja soita takaisin 5 minuutin kuluessa