Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEWALT D284937 Suoja 7 tuuman halkaisija | AC9XAL 3LA64

DEWALT D284937 Suojus, halkaisija 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9XAL Malli: D284937Ristiviite: 3LA64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHionta turvasuojus
Halkaisija7"
Suojuksen tyyppi27
Koko7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.72
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
DEWALT D284931 Suoja 7 tuuman halkaisija | AC9XAH 3LA59 D284931€111.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEWALT D284937 Suojus, halkaisija 7 tuumaa
€27.10 / yksikkö