HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2ULD8 Silmukkapäällinen vasen 1200 Lb 6 In | AC3LUB

APPROVED VENDOR 2ULD8 Silmäpään sovitus vasen 1200 Lb 6 tuumaa

Tuote: AC3LUB Malli: 2ULD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpäät sopivat
MateriaaliTaottu ja kuumasinkitty teräs
Ota ylös6"
Kieli Dia.3 / 8 "
TyyppiSilmänpää, suunta vasemmalla
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieli Dia.TyyppiTyökuorman rajaHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2ULF5 Silmäpään liitos oikea 5200 Lb 6 In | AC3LUN 2ULF53 / 4 "Silmänpää, suunta oikea5200 paunaa.€20.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2ULD8 Silmäpään sovitus vasen 1200 Lb 6 tuumaa