Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Machine Screw Truss 6-32 X 1/4 L, 100PK | AB9NMM 2EE62

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Koneruuviristikko 6-32 X 1/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9NMM Malli: U24861.013.0025Ristiviite: 2EE62
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
€2.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen ruuvi
Drive Typeura-
Suorittaa loppuunSinkitty
Pään kulma82 astetta
Pää Dia.0.321 "
Pään korkeus0.086 "
Head Typesitoa
Pituus1 / 4 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)5.59
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi7318156080
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U24861.013.0025 Koneruuviristikko 6-32 X 1/4 L, 100PK
€2.51 /pakkaus