Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS MB-4039-80 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJP:n kanssa | AB4PLB 1ZLE8

DEVILBISS MB-4039-80 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJP:n kanssa

Varastossa
Tuote: AB4PLB Malli: MB-4039-80Ristiviite: 1ZLE8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€257.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä480 ilmansuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaGB

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS MB-4039-80 Ruiskutuspistoolin ilmasuutin käytettäväksi AD9LJP:n kanssa
€257.42 / yksikkö