WATTS LFFBVS-3C-SS-sarjan täysaukkoiset palloventtiilit


Suodattaa
yhdistetyt: Kyllä , Pallon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Rungon materiaali: Lyijytön kupari pii seos messinki , Ohjaustyyppi: Vivukahva , Tuloliitäntä: Pistorasia , Sisääntulon tyyppi: Pistorasia , Max. Lämpötila: 400 astetta F , Mfr. Sarja: LFFBV-3C-SS , Min. Lämpötila: -40 astetta F , Pistorasialiitäntä: Pistorasia , Pistorasiatyyppi: Pistorasia , Portin tyyppi: Koko , Istuimen materiaali: Neitsyt PTFE , Akselin materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Pohjassa ladattu räjähdystodistus , Venttiilin suunnittelu: 2-osainen
TyyliMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta (ei alv)
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/2
1 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37
A
LFFBVS-3C-SS 1 1/4
1 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
A
LFFBVS-3C-SS 1
1"1"€302.80
A
LFFBVS-3C-SS 1/2
1 / 2 "1 / 2 "€180.75
A
LFFBVS-3C-SS 2
2"2"€851.38

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?