Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DEVILBISS FLG-CNS-115 -ruiskupistooli 0.059 tuumaa / 1.5 mm | AA4UWE 13E902

DEVILBISS FLG-CNS-115 sifonisuihkupistooli 0.059 tuumaa / 1.5 mm

Varastossa
Tuote: AA4UWE Malli: FLG-CNS-115Ristiviite: 13E902
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
€693.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavanomainen ruiskupistooli
Ilmankulutus10.4 cfm @ 40 psi
Ilmansuodatin1 / 4 "
Kupin kapasiteetti24 oz.
Nesteen toimitusnopeusKeskitasosta nopeaan
Nesteen toimitustyyppiLappo
Suuttimen koko0.059 "/ 1.5 mm
Maalin viskositeetin optimaalinen alueKeskikokoinen
Kuvion koko12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3275
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8424209000
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DEVILBISS FLG-CNS-115 sifonisuihkupistooli 0.059 tuumaa / 1.5 mm
€693.83 / yksikkö