Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NIROFLEX USA GU-2500 / XXL leikkauskestävät hansikkaat hopea 2xl | AA8EHK 18C903

NIROFLEX USA GU-2500/XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea 2xl

Varastossa
Tuote: AA8EHK Malli: GU-2500/XXLRistiviite: 18C903

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€215.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväEi
TaustamateriaaliRuostumaton teräsverkko
PäällystysmateriaaliRuostumaton teräsverkko
VäriHopea
LäimäysRanteen pituus, kiinnitys ruostumattomasta teräksestä
LeikkauskestäväKyllä
SormimateriaaliRuostumaton teräsverkko
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
PalmumateriaaliRuostumaton teräsverkko
LävistyskestäväKyllä
Koko2XL
Ehdotettu käyttöympäristöFood Processing

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
NIROFLEX USA GU-2500 / XXS leikkauskestävät hanskat hopea Xxs | AA8EHD 18C896 GU-2500 / XXS2XS€215.11
NIROFLEX USA GU-2500 / XS Leikatut hansikkaat Hopea Xs | AA8EHE 18C897 GU-2500 / XSXS€215.11
NIROFLEX USA GU-2500 / S Leikkaamattomat käsineet Hopea S | AA8EHF 18C898 GU-2500 / SS€215.11
NIROFLEX USA GU-2500 / M leikkauskestävät käsineet, hopea M | AA8EHG 18C899 GU-2500 / MM€215.11
NIROFLEX USA GU-2500 / L viiltosuojakäsineet, hopea L | AA8EHH 18C901 GU-2500 / LL€215.11
NIROFLEX USA GU-2500 / XL Leikkaamattomat Hanskat Hopea Xl | AA8EHJ 18C902 GU-2500 / XLXL€215.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NIROFLEX USA GU-2500/XXL Leikkauksenkestävät Käsineet Hopea 2xl
€215.11 / yksikkö