Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KNIPEX 71 72 610 Pulttileikkuri Keskiterä 24 tuumaa | AA2MUT 10U118

KNIPEX 71 72 610 Pulttileikkuri Keskileikkuri 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA2MUT Malli: 71 72 610Ristiviite: 10U118

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€269.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVoimaleikkuri
LeikkaaminenKeskileikkaus
Grip-tyyliTukeva, 2 väriä, luistamaton kaksoiskomponentti
Kahva materiaaliTeräsputki, jauhemaalattu
LeukamateriaaliKromivanadiini raskas teräs, taottu
Kokonaispituus24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.49
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)62.23
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8203406000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusHinta
KNIPEX 71 72 pultti leikkuri keskileikkuri 460-18 / 1 tuumaa | AA4MUR 2U10 71 72 46018.125 "€217.68
KNIPEX 71 72 760 Pulttileikkuri Keskiterä 30 tuumaa | AA2MUU 10U119 71 72 76030 "€374.82
KNIPEX 71 72 910 Pulttileikkurin keskileikkuri 35-3/4 tuumaa | AA2MUV 10U120 71 72 91035.75 "€486.86
KNIPEX 71 31 250 SBA-pulttileikkuri, teräs | CR7JTW 54JD60 71 31 SBA-€171.44
KNIPEX 71 31 160 pulttien leikkuri, teräs | CR7JTX 61KP85 71 31 160-€100.92
KNIPEX 71 01 160 pulttien leikkuri, teräs | CR7JTY 61KP84 71 01 160-€99.89
KNIPEX 71 01 250 SBA-pulttileikkuri, teräs | CR7JTZ 54JD59 71 01 SBA-€159.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KNIPEX 71 72 610 Pulttileikkuri Keskileikkuri 24 tuumaa
€269.00 / yksikkö