PLEWS-LUBRIMATIC Jarrulinjat


Suodattaa
Maali: Polyvinyylifluoridipäällyste , Materiaali: Teräs
TyyliMalliPituusKierteen kokoPutken kokoTyyppiHinta (ei alv)
A
912 PVF
8"M13 1.5 ISO Bubble3/16" ja 3/8-24 SAE KäänteinenSovitin€9.25
A
438 PVF
8"7/16"-24 and 1/2"-201/4 "käänteinen ja 5/16" käänteinenSovitin€9.48
A
338 PVF
8"3/8"-24 and 1/2"-203/16 "käänteinen ja 5/16" käänteinenSovitin€8.05
A
308 PVF
8"-3 / 16 "Standardi€4.58
A
512 PVF
12 "-5/16 "käänteinen soihtuStandardi€5.68
A
4320 PVF
20 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€6.42
A
4330 PVF
30 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€7.73
A
5330 PVF
30 "3 / 8 "-243/16 "kuplanheijastusYhdysvaltain lanka€8.07
B
6330 PVF
30 "10-1mm3/16 "kuplanheijastusmetrinen€7.43
A
340 PVF
40 "-3 / 16 "Standardi€9.92
A
4340 PVF
40 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€9.82
A
440 PVF
40 "-1/4 "käänteinen soihtuStandardi€8.61
A
751 PVF
51 "Metriset lankamutterit6 mm: n ISO-kuplaheijastusSovitin€9.31
A
6351 PVF
51 "10-1mm3/16 "kuplanheijastusmetrinen€9.77
B
4351 PVF
51 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€11.71
A
5351 PVF
51 "3 / 8 "-243/16 "kuplanheijastusYhdysvaltain lanka€10.93
A
4360 PVF
60 "10 mm-1.0 mm3/16 "vakioheijastusmetrinen€14.58
A
360 PVF
60 "-3 / 16 "Standardi€11.45
A
560 PVF
60 "-5/16 "käänteinen soihtuStandardi€14.20
A
460 PVF
60 "-1/4 "käänteinen soihtuStandardi€17.34
B
660 PVF
60 "-3/8 "käänteinen soihtuStandardi€15.49
A
760 PVF
60 "Metriset lankamutterit6 mm: n ISO-kuplaheijastusSovitin€9.92
A
472 PVF
72 "-1/4 "käänteinen soihtuStandardi€17.34
Tarjouspyyntö
A
372 PVF
72 "-3 / 16 "Standardi€11.39
Tarjouspyyntö

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?