OSTAJAT TUOTTEET CCD1314 Tarkastusovi Teräs 12 3/8 x 13 1/2 In | AA8LBW 19A782

BUYERS PRODUCTS CCD1314 tarkastusluukun teräs 12 3/8 x 13 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8LBW Malli: CCD1314Ristiviite: 19A782

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€400.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkastusovi
VäriPohjamaali
Pituus13.5 "
MateriaaliPohjustettu teräs
Tyyppiw / pidättää

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.57
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
OSTAJAN TUOTTEET CCD0714 Tarkastusluukun teräs 7 1/4 x 13 3/4 In | AA8LBV 19A781 CCD071413.75 "€373.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUYERS PRODUCTS CCD1314 tarkastusluukun teräs 12 3/8 x 13 1/2 tuumaa
€400.81 / yksikkö