Destaco 602-MM suoraviivainen puristin on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen pystysuoraa pintaa vasten metallin työstö- ja valmistustiloissa. Se on ihanteellinen kiristyslaitteisiin, tarkastus- ja hitsauslaitteisiin sekä kokoonpanosovelluksiin. Tässä hiiliteräspuristimessa on sinkitty pinta, joka kestää kulutusta / vaurioita ankarissa teollisuusolosuhteissa. Sen kahva lukittuu sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jolloin käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Kompaktin rakenteensa ansiosta sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti saavutettavissa. Kiinnittimen metallikahvassa on suuri muovikahva, joka takaa käyttömukavuuden pitkäaikaisessa käytössä. Siinä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille. Destaco 602-MM-suorakiinnityspuristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen. Sen pyöreä mäntä pitää työkappaleen tukevasti paikallaan estääkseen liukumisen kesken käytön. Destaco 602-MM suoraviivainen puristin on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Käyttö:
- Destaco 602-MM suoraviivainen puristin on suunniteltu sulkimien ja kiinnikkeiden tarkistamiseen sekä kokoonpano- ja puuntyöstötoimenpiteisiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 602-MM suorakiinnityspuristimessa on hiiliteräsrakenne ja sinkitty pinta, joka kestää vaurioita / kulumista ankarissa teollisuusolosuhteissa.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on muovikahva, joka estää käsien liukumisen käytön aikana.
- Tämän suoraviivaisen puristimen kahva lukittuu sekä sisään- että ulos -asentoon, jotta käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa.
- Kompaktin rakenteensa ansiosta sitä voidaan käyttää ahtaissa tiloissa ja vaikeasti tavoitettavissa olevilla alueilla.
- Destacon suoraviivaisessa puristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen.
- Siinä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta tasaisille pinnoille / työpöydille.
- Käyttäjä voi myös valita laajan valikoiman suoraviivaiset kiinnikkeet joita on saatavana eri kokoonpanoissa ja tyyleissä, kuten reititettävä / suora kahva, ruostumaton teräs ja Toggle Lock Plus -mallit.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 205203-M kuusiokantakaran kokoonpano on saatavana rikkoutuneiden / kuluneiden Destaco 602-MM -puristimien karan vaihtamiseen.
- Saatavana on myös Destaco 602105-M -mutteri kuluneiden muttereiden vaihtamiseen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 602-MM suoraviivainen puristin on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, mukaisesti.
Asennus:
- Destaco 602-MM suoraviivaisella puristimella on laipallinen pohjakiinnitys, joka mahdollistaa turvallisen asennuksen tasaisille pinnoille / työpöydille. Tarvittaessa tämä suoraviivainen puristin voidaan myös helposti irrottaa laippapohjansa ansiosta.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Tarjoaako brändi suoraviivaisia puristimia muissa tyyleissä?
A. Kyllä, tämän hiiliteräskiristimen lisäksi Destaco tarjoaa myös erilaisia vastaavia ruostumattomasta teräksestä ja Toggle Lock Plus -yhteensopivia kiinnikkeitä (Destaco 604-SS puristin & Destaco 624-SS puristin).
K. Mikä on suoraviivainen puristin?
A. Destacon suoraviivaiset puristimet ovat käsikäyttöisiä työntö- / vetotyyppisiä puristimia, joita käytetään erilaisiin sovelluksiin, kuten hitsaukseen, puuntyöstöön, kiristyslaitteisiin sekä kokoonpanoon ja testaukseen.
K. Mikä on manuaalinen kiinnitys?
A. Toisin kuin suoraviivaiset pneumaattiset puristimet, Destacon tavallisissa käsikäyttöisissä puristimissa on erilliset kahvat männän kiinnittämiseksi työkappaleen pitämiseksi paikallaan.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Joissakin suoraviivaisissa puristimissa, kuten Destaco 602-M -puristimessa, on kierteinen mäntä, joka kiinnitetään manuaalisesti muovikahvalla. Näissä puristimissa on kaksisuuntainen lukituskahva (sisään- tai ulosvedetty asento), jonka avulla käyttäjä voi käyttää tätä puristinta joko työntö- tai vetotyyppisessä kokoonpanossa. Destaco 602-MM suorakiinnityspuristimessa on kierteinen runko, joka mahdollistaa reiän kautta helpon ja turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai metallilevyjä alhaalla kokoonpanolinjalla tai minkä tahansa muun valmistusprosessin aikana.
K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?
A. Mekaanisten puristimien sujuvan toiminnan ja kestävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa.
K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?
A. Destacon puristimien punaiset kahvat osoittavat vain tunnistettavan alueen. Se varoittaa työntekijää / käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, mistä hänen pitäisi tarttua. Sen värillä ei ole muuta merkitystä puristimen toiminnalle.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kyllä, Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan kulumista ankarissa teollisuusympäristöissä. Sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulkona, on saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä.