Destaco 602-SS suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa kiristysvoiman kohdistamiseen sivuttain ylhäältä sijasta (työkappaleen kiinnittämiseen rajoitettuun tilaan). Tämä suoraviivainen puristin on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikallaan kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, kiristyslaitteiden, CNC-työstön, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. laitteet. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle, jotta se voidaan lukita sisään vedettyyn asentoon. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on matala profiili ja kompakti rakenne, joka voidaan asentaa tiloihin, joissa on rajoitetusti, ja siinä on integroitu ergonominen kahva, joka on suunniteltu erityisesti vähentämään käsien väsymistä työskentelyn aikana. Destaco 602-SS suoraviivainen puristin on varustettu helppokäyttöisellä työntö-/vetokahvalla, joka siirtää mäntää sisään ja ulos akselinsa suuntaisesti. Tässä suoraviivaisessa puristimessa on lisäksi laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotta kiinnikkeet voidaan kiinnittää nopeasti ja turvallisesti työpöydälle tai tasaiselle pinnalle. Tämä suoraviivainen puristinyksikkö on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, joka kestää korroosiota alttiilla pinnoilla ja kestää jopa 200 lb:n kuorman.
Käyttö:
Destaco 602-SS suoraviivaista puristinta käytetään ilmailu-, auto-, metalli- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa hitsaukseen, testaukseen, muovien ruiskupuristukseen, kiinnitykseen, kiristyslaitteisiin, CNC-koneistukseen, autojen osien kokoonpanoon ja teollisuuslaitteiden pinoamiseen tai kevyeen puristustyöstykseen. .
Ominaisuudet:
- Destaco 602-SS suoraviivaisessa puristimessa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden paljailla pinnoilla.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on matala profiili ja kompakti rakenne, joka voidaan asentaa tiloihin, joissa tilaa on rajoitetusti.
- Destaco 602-SS suoraviivainen puristin on integroitu ergonomiseen kahvakahvaan maksimaalisen käyttömukavuuden saavuttamiseksi.
- Tämä suoraviivainen puristin voidaan lukita sekä sisään vedettyyn että ulos vedettyyn asentoon.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco 202943: Tämä kuusiokoloinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu kara on yhteensopiva Destaco 202-USS, 6015-SS ja 602-SS suoraviivaisten puristimien kanssa. Tätä karaa voidaan säätää eripaksuisille materiaaleille ja se voidaan myös vaihtaa pidentääksesi vipupuristimen käyttöikää vähentämällä vaurioitumisriskiä, kun kumitulpat alkavat kulua. Tässä kuusiokantaisessa karassa on sinkitys korroosion estämiseksi, ja siinä on vastamutterit nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten ja mahdollistavat säädöt kiristysetäisyyden välillä.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 602-SS suoraviivainen puristin on ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 yhteensopiva äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden, ympäristöterveyden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
- Destaco 602-SS suoraviivaisessa puristimessa on kierrerunko reiän läpiasennukseen helpon ja turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destaco -puristimissa on teräs- tai ruostumaton teräsrakenne, ja niitä on saatavana muunnoksina, joissa on laippa, kapea laippa, suora tai kiinteä pohja asennusta varten. Näitä kiristimiä on saatavana eri pitoisuuksilla ilmaistakseen suurinta ulkoista voimaa, jota lukitusasennossa oleva puristin voi vastustaa turvallisesti muuttumatta pysyvästi. Suoralinjaisissa puristimissa on myös keisarilliset tai metriset männän kierteet turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden tulee valita puristimet laajennetussa asennossa olevien mäntien kuljettaman matkan perusteella.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokapasiteetti tarkoittaa?
V. Puristimen pitokyky tai pitovoima on pohjimmiltaan puristimen kyky pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni autonosien kokoamisen tai vastaavien valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.