Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia männän siirtämiseksi puristimessa akselia pitkin käyttämällä työntö- / vetämis- tai suoraviivaista kytkintoimintoa. Nämä kiinnikkeet voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa tai vain laajennetussa asennossa, jolloin ne voivat toimia sekä vetävinä että työntyvinä pidikkeinä. Niitä käytetään kiinnitys-, testaus-, CNC -työstö- ja muoviruiskuvalusovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 604-SS-käsipuristimessa on vipukahva, joka liikuttaa pyöreää mäntää työkappaletta vasten pitäen sen paikallaan. Siinä on laippapohja ja kierteinen runko kiinnittimen reikäkiinnitystä varten. Tässä puristimessa on keisarillinen sisäinen kierteinen mäntä keisarillisten kierrekaran nopeaa kiinnitystä varten. Siinä on kompakti muotoilu, joka minimoi tilatarpeen kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Tässä käsikiristimessä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden sekä estää kulumisen ankarissa hankaavissa olosuhteissa. Toimitamme myös vastaavia manuaalisia puristimia, joissa on teräsrakenne rakenteellisen jäykkyyden saavuttamiseksi, Toggle Lock Plus -mekanismi puristimen vahingossa tapahtuvan avaamisen estämiseksi ja metrinen sisäkierteinen mäntä keisarikierrekaran sijoittamiseksi.
Käyttö:
- Tätä Destaco 604-SS -puristinta käytetään kalusteiden tarkastamiseen ja hitsaamiseen, kokoonpanoon ja kiristykseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 604-SS-suorakiinnityspuristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden, kestävyyden ja minimoi usein tapahtuvat huoltotarpeet hankaavien olosuhteiden vuoksi.
- Siinä on laippapohjainen asennustyyli, joka tarjoaa maksimipituuden 400 lb.
- Tässä puristimessa on pyöreä mäntä, jossa on 5/16-18 tuuman (imperiaalinen) kierre ja 1.5 tuuman liikeraja.
- Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Kahva pyörii ylös- tai alaspäin männän siirtämiseksi eteenpäin tai taaksepäin ja kahvan pitämiseksi poissa työalueelta.
- Tämä pidike voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi.
- Siinä on 1.5 tuuman männän korkeus ja kohdistuva voima (työntäminen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 45: 1 /26: 1.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies voi toimittaa myös 60690-kiinnitysmutterin Destaco 604-SS -kiinnittimen nopeaan asentamiseen tasaisille pinnoille
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 604-SS -linjapuristin on alan standardien, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015 mukainen, käyttäjien turvallisuuden, ympäristön terveyden ja puristimen tehokkaan toiminnan kannalta.
Asennus:
- Destaco 604-SS suorakiinnityspuristin on laippapohjakiinnitys ja läpireikäkiinnitys kierrekappaleella turvalliseen asennukseen.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 604-SS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa nämä käsikiristimet teräsrakenteessa (604) lujuuden estämiseksi rikkoutumasta / taipumasta raskaiden kuormien alla. Toimitamme myös samanlaisia kiinnikkeitä M8 -männän kierteellä (Destaco 604-MMSS) karan kokoonpanojen ja Toggle Lock Plus -mekanismin (604-RSS) turvalliseen asentamiseen kiinnittimen vahingossa tapahtuvan avaamisen estämiseksi. Lisää Destaco 604-SS -puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on Destaco 604 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään käsin kahvalla / vivulla työntääksesi mäntää työkappaletta vasten ja estäen sen liikkumisen puolivälissä, mikä varmistaa turvallisen kiinnityksen.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco tarjoaa Toggle Lock Plus -ominaisuuden monissa käsikiristimissä toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina, mikä varmistaa, että kiristimet pysyvät keskellä olevan lukitustilan tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa suoraviivaisen Destaco 604-RSS -puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja vastaavat tiedot kuin Destaco 604-SS-käsipuristimessa.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaletta tai peltiä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoima tai puristusvoima viittaa todelliseen voimaan, jonka puristin työkappaleeseen pitää sen pitämiseksi. Pidätysvoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden, joka mitataan valmistusprosessin aikana. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pidätyskyky, riippuen useista tekijöistä, kuten karan sijainti kiristyspalkkeissa ja puristimeen kohdistuva vastavoima.
Q. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Kytkinrasvoja, kuten Mobil XTC, suositellaan käytettäväksi mekaanisten puristimien uudelleenrakentamisen tai huollon aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ja minimoimaan ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.