Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia puristimien liikuttamiseksi akselia pitkin käyttämällä työntö- / vetämis- tai suoraviivaista kytkintoimintoa. Nämä puristimet voidaan lukita joko kahteen asentoon (sekä ojennettuna että sisään vedettynä), jotta niitä voidaan käyttää vetämis- ja työntökiinnikkeinä, tai vain yhteen asentoon (laajennettu) käytettäväksi työntökiinnikkeinä. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi kiinnitys-, testaus-, CNC -koneistus- ja muoviruiskutussovelluksissa auto-, ilmailu- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 624-SS-puristimessa on vipukahva, joka pyörii ylös tai alas vetääksesi tai työntääksesi pyöreää mäntää pitääksesi työkappaleen paikallaan. Puristinmäntä on keisarikierteinen keisarikierteisen karan kiinnittämiseksi. Tässä puristimessa on laippapohja ja kierteisessä rungossa oleva läpireikä, joka on helppo asentaa. Sen kompakti muotoilu vähentää tilantarvetta kiinnittimien asennuksessa ja käytössä, mikä helpottaa käyttöä ahtaissa tiloissa. Tämä käsikiristin on valmistettu ruostumattomasta teräksestä korroosionkestävyyden ja kestävyyden saavuttamiseksi ja estämään hankaavien ympäristöjen aiheuttamaa kulumista.
Raptor Supplies tarjoaa myös samanlaisia manuaalisia puristimia muunnelmissa, joissa on teräsrakenne lujuuden saavuttamiseksi; Vaihda Lock Plus -mekanismi estääksesi toissijaisena lukkona toimivien puristimien tahattoman avaamisen, jotta varmistetaan keskellä olevien lukitusolosuhteiden ylläpito.
Käyttö:
- Tämä Destaco 624-SS -puristin on ihanteellinen hitsaus- ja tarkastuslaitteisiin, kokoonpanoon ja kiristykseen ilmailu-, kuljetus-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 624-SS -puristimessa on ruostumaton teräsrakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden ankarissa olosuhteissa.
- Se on varustettu pyöreällä männällä, jossa on 3/8-16 (imperiaalinen) kierre ja 2.63 tuuman liikeraja.
- Tässä puristimessa on laippapohja ja kierrerunko läpireikien asennusta varten.
- Siinä on helppo pitää ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Kahva pyörii ylös- tai alaspäin työntääksesi mäntää sisään tai eteenpäin ja pitääksesi kahvan poissa työalueelta.
- Puristimen männän korkeus on 2.63 tuumaa ja se tuottaa kohdistavan voiman (työntämisen) suhteessa voimaan (vetämiseen) 49: 1 /21: 1.
- Tämä puristin voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi ja tarjoaa enintään 700 lb: n kiinnityskapasiteetin.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco tarjoaa 624905-kiinnitysmutterin, jolla Destaco 624-SS -kiinnike voidaan asentaa nopeasti ja helposti tasaisille pinnoille / työkappaleille.
- Raptor Supplies voi myös toimittaa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kuusiokantaisia Destaco 237943 -karoja työkappaleiden tiukkaan kiinnittämiseen kiinnittämällä ne puristimen mäntään.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 624-SS -linjapuristin on suunniteltu ISO 9001: 2015- ja ISO 14001: 2015 -standardien mukaisesti käyttäjien turvallisuuden, pidikkeen erinomaisen suorituskyvyn ja ympäristön terveyden kannalta.
Asennus:
- Destaco 624-SS-suorakiinnityspuristin on kiinnitetty tukevasti työkappaleisiin laippapohjan ja kiinnittimen kierteitetyn rungon läpireiän avulla.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 624-SS-käsipuristimen variantteja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia teräsrakenteisia kiinnikkeitä (Destaco 624) rakenteelliseen jäykkyyteen ja metriseen kierremäntään (Destaco 624-MMSS) metrisen kierrekaran sijoittamiseen. Lisää Destaco 624-SS-puristimeen liittyviä vaihtoehtoja on sivulla, joka sisältää Destaco 624 -sarjan kiinnikkeet sivuillamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi 'pitokapasiteetti' tai 'pitovoima' osoittaa puristimen ihanteellisen kyvyn pitää laite, työkappale tai metallilevy alas kokoonpanolinjoilla tai muiden teollisten toimintojen aikana. Se mitataan valmistusprosessin aikana. Todellinen puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti eri syistä, kuten puristimen männän sijoittaminen työkappaleeseen ja puristimeen kohdistuva voima.
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suorakulmaista puristinta käytetään manuaalisesti vivulla tai kahvalla männän työntämiseksi työkappaletta vasten ja pitämällä sitä tukevasti.
K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?
A. Destaco yhdistää Toggle Lock Plus -ominaisuuden moniin manuaalisiin puristimiin toimimaan toissijaisena lukitusmekanismina varmistaakseen, että kiristimet pysyvät keskellä olevan vaihtokytkimen tilassa. Tämä mekanismi on hyödyllinen, kun puristimen kiinnikkeet ovat ylösalaisin, liikkeessä tai värähtelevissä olosuhteissa. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle. Raptor Supplies voi toimittaa suoraviivaisen Destaco 624-RSS -puristimen, jossa on Toggle Lock Plus -ominaisuus ja tekniset tiedot vastaavat Destaco 624-SS-käsipuristimen ominaisuuksia.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.
K. Ovatko Destaco -puristimet ruosteenkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja ruostetta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.