Suora linjan toimintapihdit ovat ihanteellisia työkappaleiden pitämiseen turvallisesti siirtämällä puristusmäntiä niiden akselia pitkin käyttämällä suoraviivaista vaihtoa tai työntö-/vetokiinnitystoimintoa. Ne voidaan lukita sekä ulosvedettyyn että sisään vedettyyn asentoon käytettäväksi sekä veto- että työntökiinnittiminä. Ne soveltuvat testaukseen, kiinnitykseen, CNC-koneistukseen, juottamiseen ja muovien ruiskuvalusovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 601 -sarja puristimien kompakti muotoilu vähentää tilantarvetta puristimien asennuksessa ja käytössä. Niissä on kahvat pyöreiden liukumäntien työntämiseen tai vetämiseen työkappaleiden pitämiseksi. Näissä kiinnittimissä on laippapohja, joten ne on helppo asentaa vaakasuoraan pintaan/työkappaleeseen. Destaco 601-OSS suoraviivaisen puristimen männässä on ulkokierteet, jotka mahdollistavat imperial-kierrekarakokoonpanojen nopean kiinnityksen. Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka takaa korroosionkestävyyden ja kestävyyden, joka estää kulumisen ja repeytymisen hankaavasta ympäristöstä. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän manuaalisen puristimen versioina, joissa on teräsrakenne rakenteen lujuuden vuoksi; Imperial / metrinen sisäkierteinen mäntä varmaa kiinnitystä varten.
Käyttö:
Destaco 601-OSS suoraviivainen puristin on hyödyllinen kiinnikkeiden kokoonpanossa, liimaamisessa, juottamisessa ja testaamisessa ilmailu-, auto-, kulutustavara-, kuljetus- sekä elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 601-OSS suoraviivaisessa puristimessa on ruostumaton teräsrakenne lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi raskaassa käytössä.
- Siinä on pyöreä mäntä, jossa on 1/4-20 (imperial) ulkokierre, ja sen liikeraja on 0.63 tuumaa.
- Tässä puristimessa on laipallinen pohjakiinnitys, joka on helppo asentaa vaakasuoralle pinnalle.
- Sen kohdistavan voiman (työntövoiman) ja käytettyjen voiman (veto) suhde on 14:1 / 25:1 ja männän korkeus 0.5 tuumaa.
- Tämä puristin tarjoaa enintään 100 lb:n pitokapasiteetin.
- Siinä on myös helposti pidettävä, ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Destaco-karat: Nämä karakokoonpanot sopivat Destaco 601-OSS suoraviivaisen puristimen mäntään työkappaleiden pitämiseksi tukevasti paikallaan.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 601-OSS suoraviivainen puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standardien mukaisesti varmistamaan ympäristöterveys, käyttäjien turvallisuus ja puristimen erinomainen suorituskyky.
Asennus:
- Destaco 601-OSS suoraviivaisessa puristimessa on kierrereiät laipallisessa pohjassa, jotta se voidaan asentaa turvallisesti tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle/työkappaleeseen.
- Tämä puristin voidaan helposti ruuvata irti kiinnityspinnasta yksinkertaisella ruuvimeisselillä siirtämistä varten.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä muita Destaco 601-OSS -puristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia manuaalisia kiinnittimiä, joissa on teräsrakenne (601-O-) rakenteellisen jäykkyyden vuoksi. Katso lisää Destaco 601-M -puristimeen liittyviä muunnelmia osoitteesta Destaco 601 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja milloin hänen tulee tarttua siihen.
K. Myydäänkö Destacossa manuaalisia kiristimiä muissa kahvan väreissä kuin punainen?
V. Kyllä, Destaco voi toimittaa manuaalisia puristimia useissa eri värisissä kahvoissa asiakkaan vaatimusten mukaan. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destacon logoa.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni. Kahvoja pyöritetään yleensä ylös- tai alaspäin puristimien työntämiseksi tai vetämiseksi.
K. Miten puristusvoima eroaa pitovoimasta / kapasiteetista?
A. Puristusvoimalla tai kohdistavalla voimalla tarkoitetaan todellista voimaa, jonka puristin kohdistaa työkappaleeseen sen pitämiseksi kiinni. Pitovoima tai kapasiteetti mittaa puristimen ihanteellisen lujuuden valmistusprosessin aikana mitattuna. Puristusvoima on yleensä pienempi kuin pitokapasiteetti, riippuen useista tekijöistä, kuten karojen asennosta puristustankoissa ja puristimeen kohdistetusta vastavoimasta.
Q. Mitä voiteluainetta suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa huollon aikana?
A. Mobil XTC:n kaltaista kytkinrasvaa suositellaan käytettäväksi mekaanisten puristimien kunnostamiseen tai huoltoon.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja antamaan myös ruostesuojausta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Käytetäänkö Destaco-kiinnittimiä nosto- tai nostosovelluksiin?
V. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu nosto- tai nostosovelluksiin.