Destaco 601-O suoraviivainen puristin on ihanteellinen kevyeen koneistussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Tämä puristin käyttää kiristysvoimaa sivulta eikä ylhäältä ja kiinnittää työkappaleet sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikallaan teollisuuslaitteiden kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-työstön, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. Ulostettuun asentoon lukitsemisen lisäksi tämä suoraviivainen puristin mahdollistaa myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alle, lukitsemisen sisään vedettyyn asentoon. Tässä suoraviivaisessa 601-O-puristimessa on suora pohja, jossa on kierrereiät, jotka helpottavat nopeaa ja varmaa kiinnitystä työpöydälle / tasaiselle pinnalle, ja se on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitääkseen sen paikallaan. Tämä Destaco-puristin on valmistettu teräksestä rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävän alttiiden pintojen aikaansaamiseksi, ja se on varustettu pyöreällä männällä nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. Siinä on kompakti rakenne sekä yksiosaiseen että massatuotantoon, ja se kestää jopa 100 lb:n kuormia.
Käyttö:
Destaco 601-O suoraviivaista puristinta käytetään juottamiseen, liimaamiseen, autojen osien kokoonpanoon ja kiinnitystestaukseen ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa.
Ominaisuudet:
- Destaco 601-O suoraviivaisessa puristimessa on teräsrakenne rakenteen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi.
- Tässä suoraviivaisessa puristimessa on U-tanko ja suora pohja, jossa on kierrereiät asennuksen helpottamiseksi.
- Siinä on helppokäyttöinen työntö-/vetokahva, jonka avulla mäntä voi liikkua sisään ja ulos akseliaan pitkin, ja sitä voidaan käyttää työntö- tai vetopuristimena lukitsemalla se kahteen asentoon.
- Destaco 601-O suoraviivainen puristin kestää jopa 100 lb:n kuormituksen.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 601-O vetotoiminen salpapuristin on valmistettu alan standardien, kuten ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015, mukaisesti ympäristöterveyden, äärimmäisen käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn takaamiseksi.
Asennus:
- Destaco 601-O suoralinjainen puristin on varustettu suoralla pohjalla, jossa on kierrereiät puristimen nopeaa ja varmaa asennusta varten työpöydälle / tasaiselle pinnalle.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka suoraviivainen puristin toimii?
A. Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
K. Mikä rasva on ihanteellinen Destaco -puristimille niiden uudelleenrakentamiseen?
A. Destacon mekaanisten puristimien kanssa tulee käyttää Mobil XTC: n kaltaista kytkinrasvaa, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
K. Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
A. Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää mekaanisia laitteita tai metallilevyjä kiinni auton osia koottaessa tai valmistusprosessien aikana.
K. Mikä merkitys on Destacon puristimien kahvan punaisella värillä?
V. Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, koska se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
K. Mitä puristusvoima tarkoittaa?
A. Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, kuten sylinterin reiästä, sylinterin pinta-alasta, karan asennosta (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä olevasta ilmanpaineesta. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Q. Onko Destaco toimittanut mitään vedenkestäviä puristin -antureita?
A. Kyllä, Destaco toimittaa myös IP65 -standardien mukaisesti suunniteltuja induktiivisia antureita suojaamaan tehokkailta hydraulisilta suihkeilta, pölyltä ja rankkasateelta.