601-sarjan suoraviivaiset kiinnittimet
Destaco 601 -sarjan suoraviivaiset puristimet ovat ihanteellisia kevyisiin koneistussovelluksiin ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Nämä puristimet käyttävät kiristysvoimaa sivulta eikä ylhäältä ja kiinnittävät työkappaleet sovelluksissa, joissa tilaa on rajoitetusti. Ne on varustettu vipukahvalla, joka kytkee männän painamaan työkappaletta vasten ja pitämään sen paikallaan teollisuuslaitteiden kiinnityksen, hitsauksen, testauksen, muovin ruiskupuristuksen, CNC-työstön, kokoonpanon ja pintojen tai kevyen puristustyöstön aikana. Ulosvedettyyn asentoon lukitsemisen lisäksi nämä suoraviivaiset puristimet mahdollistavat myös kahvan pyörimisen ja putoamisen asennustason alapuolelle sisäänvedettyyn asentoon. Näissä suoraviivaisissa kiinnittimissä on laipallinen pohja, jossa on kierrereiät, jotka auttavat kiinnittämään kiinnittimet nopeasti ja turvallisesti työpöydälle / tasaiselle pinnalle, ja niissä on integroitu vipukahva, joka kytkee männän painaakseen työkappaletta vasten ja pitääkseen sen paikallaan. . Nämä Destaco-puristimet on valmistettu teräksestä, mikä takaa rakenteellisen jäykkyyden ja korroosionkestävyyden alttiilla pinnoilla, ja ne on varustettu pyöreillä männillä nopeaa ja varmaa kiinnitystä varten. Näissä suoralinjaisissa puristimissa on kompakti rakenne sekä yksittäisten osien että massatuotantoon, ja ne kestävät jopa 100 lb:n kuormitusta. Destaco-puristimet ovat yhteensopivia Destaco 105203-, 205208-M- ja 205943-karojen kanssa tehokkaan automaation, työskentelyn ja eristämisen takaamiseksi. ratkaisut sekä optimaalinen puristusvoima. Näitä puristimia on saatavana sekä englantilaisina että metrisinä mittausversioina Raptor Supplies.
Toimitamme myös 602-sarjan suorat puristimet tarjoaa kantokyvyn jopa 200 lb.
käytät
Destaco 601 -sarjan suoraviivaisia puristimia käytetään juottamiseen, liimaamiseen, autonosien kokoonpanoon ja kiinnitystestaukseen.
Usein kysytyt kysymykset
Kuinka suoraviivainen toimintapuristin toimii?
Suoraviivainen puristin sisältää liukuvan männän suoraviivaisen kiristystoiminnan aikaansaamiseksi. Mäntä voidaan lukita joko veto- tai työntösuuntaan työkappaleiden pitämiseksi kiinni.
Mikä rasva sopii ihanteellisesti Destacon puristimiin niiden uudelleenrakentamista varten?
Kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC, tulee käyttää käsiteltäessä Destacon mekaanisia puristimia, kun taas Magnalube G -rasva sopii erinomaisesti käytettäväksi pneumaattisten sylinteritiivisteiden kanssa.
Mitä puristimen pitokyky tarkoittaa?
Puristimen pitokyky tai pitovoima edustaa puristimen kykyä pitää painettuna mitä tahansa mekaanista laitetta tai metallilevyä autonosien kokoamisen tai valmistusprosessin aikana.
Mitä merkitystä Destaco-kiinnittimien kahvan punaisella värillä on?
Puristimen kahvan värillä ei ole tällaista merkitystä, sillä se edustaa vain tunnistettavaa aluetta. Tämä auttaa käyttäjiä löytämään kahvan nopeasti ja helposti.
Mitä puristusvoima tarkoittaa?
Puristusvoima on se voima, joka todellisuudessa kohdistetaan työkappaleeseen sulkemalla ja lukitsemalla puristin. Se on yleensä pienempi kuin ilmoitettu pitokapasiteetti. Todellinen puristusvoima riippuu useista tekijöistä, mukaan lukien; sylinterin reikä, sylinterin pinta-ala, karan asento (kiristysvarren pituus) ja käytettävissä oleva ilmanpaine. Useimmissa tapauksissa puristusvoima on noin 2-3 kertaa pneumaattisen sylinterin kohdistama voima.
Toimittaako Destaco vedenkestäviä puristinantureita?
Kyllä, Destaco toimittaa myös induktiivisia antureita, jotka on suunniteltu IP65-standardien mukaisesti suojaamaan tehokkailta hydraulisuihkuilta, pölyltä ja rankalta sateelta.
Mitkä lisävarusteet ovat yhteensopivia Destaco 601 -sarjan suoraviivaisten puristimien kanssa?
Destaco 601 -sarjan suoraviivaisia puristimia voidaan käyttää merkin 105203, 205208-M ja 205943 karojen kanssa.