Suora linjan toimintapihdit pidä esineitä tai työkappaleita tukevasti siirtämällä puristimen männät akselia pitkin käyttämällä suoraa vaihto- tai työntö- / vetokiinnitystä. Nämä puristimet voidaan lukita sekä laajennetussa että sisäänvedetyssä asennossa, jotta niitä voidaan käyttää sekä vetävinä että työntökiinnikkeinä. Ne ovat ihanteellisia käytettäväksi testauksessa, kiinnityksessä, CNC -koneistuksessa, juotossa ja monissa muissa sovelluksissa ilmailu-, auto- ja elintarvike- ja pakkausteollisuudessa. Destaco 601 -sarjan pihdit ovat pienimpiä Destacon suorista kiinnittimistä, ja niiden rakenne on kompakti, mikä pienentää tilaa vaativaa asennusta ja käyttöä varten. Niissä on kahvat pyöreiden liukumäntien työntämiseksi tai vetämiseksi työkappaleiden pitämiseksi. Näissä kiinnikkeissä on laipallinen pohja, joka helpottaa asennusta. Tässä Destaco 601-M -puristimessa on metriset sisäkierteet männän nopeaan kiinnitykseen. Se on lisäksi rakennettu teräksestä lujuuden, kestävyyden ja kulutuksen aiheuttaman kulumisen estämiseksi.Raptor Supplies tarjoaa myös manuaalisia kiinnittimiä, joilla on samanlaiset eritelmät ruostumattomasta teräksestä rakennettua korroosionkestävyyttä varten, ja joissa on keisarillinen ulkokierteinen mäntä turvallista kiinnitystä varten.
Käyttö:
- Tämä suoraviivainen Destaco 601-M -puristin on hyödyllinen kalusteiden liimaamiseen, tarkastamiseen ja hitsaamiseen, juottamiseen, testaamiseen ja kiristämiseen sekä muihin ilmailu-, auto-, kuljetus- ja elintarvike- ja pakkausteollisuuden toimiin.
Ominaisuudet:
- Destaco 601-M-suorakiinnityspuristimessa on laipallinen pohjakiinnitys ja se tarjoaa maksimipitokyvyn 100 lb.
- Siinä on teräsrakenne, joka takaa lujuuden ja kestävyyden raskaissa tehtävissä.
- Tässä puristimessa on myös pyöreä mäntä, jossa on M4 (metrinen) kierre ja 0.63 tuuman liikeraja.
- Sen painovoima (työntövoima) suhteessa kohdistettuun voimaan (vetovoima) on 14: 1 /25: 1 ja männän korkeus 0.5 tuumaa.
- Siinä on myös helposti pidettävä, ergonominen kahva, joka minimoi käyttäjän väsymyksen pitkäaikaisessa käytössä.
- Puristin voidaan lukita sekä sisään- että ulos -asentoon käyttäjän mukavuuden vuoksi.
Yhteensopivat lisävarusteet:
- Raptor Supplies tarjoaa litteäkärkisen neopreenikaran (205208-M), joka sopii Destaco 601-M -kiinnittimen mäntään työkappaleiden pitämiseksi tukevasti.
Standardit ja hyväksynnät:
- Destaco 601-M -linjapuristin noudattaa kansainvälisiä standardeja, kuten ISO 9001: 2015 ja ISO 14001: 2015, jotta varmistetaan ympäristön terveys, käyttäjien turvallisuus ja puristimen tehokas toiminta.
Asennus:
- Destaco 601-M suoraviivainen puristin kiinnitetään pintoihin / työkappaleisiin kiinnittimen pohjassa olevilla kierrerei'illä turvallisen asennuksen varmistamiseksi.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K.Mitä muita Destaco 601-M -kiinnittimen vaihtoehtoja on saatavana Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies tarjoaa myös nämä manuaaliset puristimet, joissa on sisäinen kierre #8-32 (keisarillinen)601) ja 1/4-20 (keisarillinen) ulkokierteellä (601-O-) työkappaleiden pitämiseksi tukevasti. Katso lisää Destaco 601-M -kiinnittimeen liittyviä vaihtoehtoja kohdasta Destaco 601 -sarjan kiinnikkeet sivu verkkosivustollamme.
K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?
A. Termi "pitokapasiteetti" tai pitovoima ilmaisee puristimen kyvyn pitää laitteita, työkappaleita tai ohutlevyä alas kokoonpanolinjalla tai muiden valmistusprosessien aikana.
K. Merkitseekö kahvan punainen väri jotain Destaco -puristimissa?
A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja ajasta, jolloin hänen pitäisi tarttua siihen.
K. Myydäänkö Destacossa manuaalisia kiristimiä muissa kahvan väreissä kuin punainen?
A. Kyllä, Destaco voi toimittaa käsipuristimia, joissa on erilaisia värillisiä kahvoja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. Destaco tarjoaa pyynnöstä myös erikoiskahvat ilman Destaco -logoa.
K. Kuinka valita oikea suorakulmainen puristin?
A. Destacon puristimissa on laippapohjakiinnitys helppoa asennusta varten ja teräs- ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut rakenteet lujuuden ja korroosionkestävyyden takaamiseksi. Näitä puristimia on saatavana eri pitoisuuksina kestämään suurin ulkoinen voima, jonka lukittu puristin voi käsitellä muuttumatta pysyvästi. Suorakulmaisissa puristimissa on myös ulkoinen / sisäinen mäntäkierre imperiaalisessa tai metrisessä versiossa turvallisen asennuksen varmistamiseksi. Asiakkaiden on myös otettava huomioon puristimien kuljettu matka, kun he ostavat asianmukaista puristinta.
K. Kuinka suoraviivaiset puristimet toimivat?
A. Suorakulmaisia puristimia käytetään manuaalisesti vipujen tai kahvien avulla, joilla puristimet työnnetään työkappaleita vasten ja pidetään tiukasti kiinni. Kahvoja pyöritetään yleensä ylös- tai alaspäin puristimien työntämiseksi tai vetämiseksi.
K. Ovatko Destaco -puristimet korroosionkestäviä?
A. Kaikki Destacon hiiliteräspuristimet ovat sinkittyjä kestämään ankarien teollisuusympäristöjen aiheuttamaa kulumista ja antamaan myös ruostesuojausta. Destaco toimittaa myös ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä sovelluksiin, jotka vaativat kiinnitystä ulko -olosuhteissa.
K. Voivatko Destaco -puristimet käsitellä nosto- ja / tai nosto -ohjelmia?
A. Ei, Destaco-puristimet ovat kuormitettuja vain kiinnityssovelluksiin. Niitä ei ole suunniteltu käytettäväksi nosto- tai nostosovelluksissa.