Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DESTACO 330-M-25 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 200 lb, 7 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AJ8AUT Malli: 330-M-25

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€74.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSalvan kiinnitin
Pohjan pituus1"
Pohjan leveys1.69 "
Kahva tyyliSuoraan
Pitokyky200 paunaa.
Koukun säätöalue25mm
Hook TypeJ-koukku
MateriaaliTeräs
AsennusalustaLaippa
Kokonaiskorkeus1.43 "
Kokonaispituus6.9961 "
Vaihda Lock PlusEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)4.85
Laivan pituus (cm)8.86
Laivan leveys (cm)2.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Vetosalpapuristimet ovat vaaka- tai pystysuuntaisia ​​vetolaitteita, jotka tarjoavat vahvan sulkemisvoiman ovien ja kansien toistuvaan sulkemiseen ja avaamiseen lukituksen, muovauksen ja kokoonpanon aikana. Näitä puristimia on saatavana pääasiassa kiinteänä salpana, U-koukuna (vaaka- ja pystysuora) ja J-koukkutyyppisinä malleina. Destaco 330 -sarjan kiinnikkeet on varustettu J-koukun vetotangolla salpalevyjen/työkappaleiden vetämiseksi (rinnakkaisena puristinpohjan kanssa), kun kiinnityskahvoja liikutetaan. Näissä kiinnityskahvoissa on peukalon ohjausvipu kätevää yhdellä kädellä käyttöä varten. Destaco 330 -sarjan puristimet ovat pienimmät merkin vetosalpapuristimet. Destaco 330-M-25 puristimessa on 25 mm pidempi J-koukku työkappaleiden vetämiseen suuremmalla etäisyydellä kuin tavallisissa J-koukkumaisissa puristimissa. Siinä on laipallinen pohja-asennustyyli nopeaa asennusta varten tasaisille pinnoille tai työkappaleille. Tämä salpapuristin on valmistettu teräksestä, jotta se antaa lujuuden ja estää taipumisen / murtumisen raskaan kuormituksen aikana. Raptor Supplies tarjoaa myös tämän puristimen vaihtoehtona, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyttä hankaavissa olosuhteissa. Voit tilata nämä salpapuristimet eri koukun pituuksilla (vakiopituus, 50 mm pidempi kuin vakiopituus ja 100 mm pidempi kuin vakiopituus) yksinkertaisesti irrottamalla -M-25 tai lisäämällä -M-50 & -M-100 loppuun. mallinumerosta.
Tarjoamme myös Destaco 323-M-25 vetotoiminen salpapuristin, jossa on vaakasuora U-koukku työkappaleiden kiinnittämiseksi; tarjoaa maksimikantavuuden 360 lb.

Käyttö:

Destaco 330-M-25 salpapuristin soveltuu kammioiden ovien, kansien, kansien, tynnyrien ja astioiden sulkemiseen ilmailu-, elintarvike- ja pakkausteollisuudessa, kulutustavaroissa ja autoteollisuudessa.

Ominaisuudet:

  • Destaco 330-M-25 vetotoimisalpapuristimessa on kierteinen J-koukku vetotanko, joka helpottaa puristimien säätämistä työkappaleiden mukaan.
  • Tämä J-koukku on 25 mm pidempi kuin tavallinen koukun pituus, joten pitkien työkappaleiden käsittely on helppoa.
  • Siinä on laipallinen pohja puristimen asentamista varten tasaisille, vaakasuorille pinnoille.
  • Tämä puristin tarjoaa maksimipidätyskyvyn 200 lb.
  • Siinä on teräsrakenne, joka tarjoaa lujuutta ja kestävyyttä ja estää kulumisen kovia teollisia toimintoja vastaan.
  • Puristimen kahvassa on patentoitu peukalonhallintavipu yhdellä kädellä.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Raptor Supplies toimittaa varaosia ja osia, kuten Destacon koukkukokoonpanon (330215-M-25) ja peukalon ohjausvivun (330-ZB1) Destaco 330-M-25 -puristimen kuluneiden tai viallisten osien vaihtamiseen.

Standardit ja hyväksynnät:

  • Destaco 330-M-25 puristin on suunniteltu ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 alan standardien mukaisesti ympäristöterveyden, käyttäjän turvallisuuden ja puristimen erinomaisen suorituskyvyn osalta.

Asennus:

  • Kierrereiät Destaco 330-M-25 -puristimen pohjassa helpottavat nopeaa ja helppoa asennusta työkappaleille / vaakasuuntaisille pinnoille.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä muita Destaco 330-M-25 -salpapuristimen versioita on saatavana Raptor Supplies?

A. Raptor Supplies tarjoaa samanlaisia ​​puristinvaihtoehtoja, kuten Destaco 330-SS-M-25 -salpapuristin, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi ankarissa teollisuusympäristöissä.

K. Onko Destaco 330-M-25 -salpapuristinta saatavilla eri pituuksilla?

A. Destaco toimittaa samanlaisia ​​salpakiristimiä eri koukun pituuksilla, kuten vakiopituuksilla (330), 50 mm standardipituutta pidempi (330-M-50) ja 100 mm pidempi kuin tavallinen koukku (330-M-100).

K.Miten salvanpuristimet toimivat?

V. Vedätoimisissa salpapuristimissa on kahva työkalun käyttöä varten, kiristysvarsi, joka toimii kosketuspisteenä työkappaleen ja puristimen välillä, ja alusta kiinnittimen kiinnittämiseksi pintaan. Kun puristimen yksinkertainen kytkentäjärjestelmä on asetettu keskiasentoon, kahvaa siirretään jalustan suuntaisen voiman luomiseksi työkappaleiden pitämiseksi.

K. Mitä hyötyä on Toggle Lock Plus -mekanismin käytöstä Destacon käsikiristimissä?

A. Monissa Destacon käsikiristimissä on Toggle Lock Plus -ominaisuus, joka toimii toissijaisena lukitusmekanismina ja varmistaa kiinnikkeiden keskellä olevan lukitustilan. Tämä mekanismi on välttämätön, kun puristimen kiinnikkeet ovat liikkeessä, värähtelevissä olosuhteissa tai ylösalaisin. Se tarjoaa lisäsuojaa käyttäjälle ja työkappaleelle.

K. Mitä rasvaa suositellaan käytettäväksi Destaco -puristimien kanssa uudelleenrakennuksessa?

A. Aina kun käsittelet tuotemerkin mekaanisia puristimia, on suositeltavaa käyttää kytkinrasvaa, kuten Mobil XTC.

K. Mitä pitokapasiteetti tarkoittaa puristimissa?

A. Pitokapasiteetti tai pitovoima kuvaa puristimen kykyä pitää laitteita tai peltiä kiinni kokoonpanolinjalla tai vastaavien valmistusprosessien aikana.

K. Mitä Destaco -puristimien kahvan punainen väri tarkoittaa?

A. Punaiset kahvat varoittavat käyttäjää käyttökahvan sijainnista ja siitä, milloin hänen pitäisi tarttua siihen. Punaisella värillä ei ole lisäetuja pihtien toiminnassa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun säätöalueKokonaispituusHinta
DESTACO 330-M-50 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 250 lb:n pitokapasiteetti | AJ8BEU 330-M-5050mm7.9803 "€74.78
DESTACO 330-M-100 vetotoiminen salpapuristin, 200 lb pitokapasiteetti, J Koukku | AJ8BEV 330-M-100100mm9.9488 "€74.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DESTACO 330-M-25 vetotoiminen salpapuristin, J-koukku, 200 lb, 7 tuuman pituus
€74.78 / yksikkö